Dupla szárnyas ajtó a komissiózó kocsihoz

Cikkszám: 28FT32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28FT32
EAN / GTIN 4017976328669
Gyártó száma 28FT32
L-szám L90080 1284

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Horganyzott drótháló, szemméret 100 x 50 mm. A zsanérokat fel lehet csavarozni. Az ajtószárnyak 180°-ban a kocsitesthez csuklósan rögzíthetők. Mindegyik 2 drótbilincses zárral, lakattal zárható (nem tartozék).

Jellemző:

Használható terület hossza (mm): 1250
Teljes magasság (mm): 1825
Megjegyzés: 1250 x 610 mm-es terhelési felülethez