TGBHR 25.4-8-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801808
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801808
EAN / GTIN 7291075307276
Gyártó száma 2801808
L-szám L23920 1118

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,315 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,315 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,98”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,315”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,315”
  • Működési szélesség (WF): 0,86”
  • Fej hossza (bal): 1,65”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése