TGBHR 25.4C-10 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801596
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801596
EAN / GTIN 7291075278262
Gyártó száma 2801596
L-szám L23920 921

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,394 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,374 ″, teljes hossz (OAL) 5,9 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,98”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,394”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,374”
  • Működési szélesség (WF): 0,84”
  • Teljes hossz (OAL): 5,9”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése