{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANG-GRIP | |
Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 35 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,3 mm | |
Működő magasság h1 | 24,8 mm | |
Szármagasságh5 | 32 mm | |
Kinyúlási hossz | 35 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | TNFFH 150R-6IQ | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 274204 150-700 | |
EAN / GTIN | 7291075310795 | |
Gyártó száma | 2302847 |