{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 172 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 250 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Rendszerkulcs | igen | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 32 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 274040 172/250 | |
EAN / GTIN | 4062406093938 |