Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz 244/350 mm

Cikkszám: 274030 244/350
Kedvezmény
252,96 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
  • Rendszerkulcs: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 244 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 350 mm
Felhasználás módja jobbos
Rendszerkulcs igen
Beszúrási szélesség w 3 mm
Max. fogásmélység tmax 30 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274030 244/350
EAN / GTIN 4062406093839

Leírás

Kivitel:

275021275048 sz. váltólapkákhoz. D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek
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
    ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz