eco leszúró esztergakés 20/3 mm

Cikkszám: 273836 20/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Beszúrási szélesség w 3 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
maximális ⌀ 60 mm
Beszúrási mélység tmax 30 mm
Működő szélesség L4 21,5 mm
Fejhossz L1 49 mm
Szárszélesség b 20 mm
Teljes hossz L 108 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273836 20/3
EAN / GTIN 4045197517340

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.
10×w

Figyelem:

Maximális ⌀ = korlátozott munkadarab ⌀ a kivitel következtében.
19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.
Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.
A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006319136 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése