{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI-GRIP | |
Szárméret | 20 mm | |
Beszúrási szélesség w | 5 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Fejhossz L1 | 42 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 17,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | HELIL 2020-5T25 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273767 20/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031713 | |
Gyártó száma | 2500517 |