Le- / beszúró lapka 6 mm

Cikkszám: 273703 6
Kedvezmény
33,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,00 € 33,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,00 € 27,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
373 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 6 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség CU7025
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag Cermet
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
Előtolás f 0,09 mm/ford. - 0,34 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,3 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273703 6
EAN / GTIN 4045197579065

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
210
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
140
Folyamatos
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Forgácstörő kis átmérőkhöz és a forgácsoló erő csökkentéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: