Plaquita de tronzado/ranurado, CU7025, Ancho de tronzado w: 6mm

Número de artículo: 273703 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    30,83 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    25,69 € / 1 Unidad
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Grosor de placas de corte 6 mm
Longitud de la plaquita de corte 26 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, derecha 0,3 mm
Radio angular, izquierda 0,3 mm
Anchura de tronzado 6 mm
Código ISO HOG-LCMX256003
Material de corte HC-M25
Material de corte, denominación del fabricante CU7025
Recubrimiento sin revestimiento
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 HOG
Designación plaquita de corte LCMX
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Con código ISO
Cantidad de cortes 2 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Peso 70 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 273703 6
EAN / GTIN 4045197579065
Número del fabricante 273703 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerlig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Rompeviruta para diámetros pequeños y reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados