Leszúró lapka egyenes 8,0 mm

Cikkszám: 273100 8,0
Kedvezmény
27,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,04 € 27,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,20 € 22,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 8 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Minőség HB7035
Bevonat TiCN
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,19 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273100 8,0
EAN / GTIN 4062406085353

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz