Stickstålsplatta neutral 8,0 mm

Article no.: 273100 8,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  335,91 / st.
  • from 10 st.
    NOK  279,89 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
169 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 8 mm
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
Sort HB7035
Beläggning TiCN
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,19 mm/v
Antal byten/skär 1
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273100 8,0
EAN / GTIN 4062406085353

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För sticksvärd nr 273551273558.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen