{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pengemagasság h5 | 26 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
belső hűtés | nem | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 75 mm | |
Szélesség b2 | 1,6 mm | |
Magasság h1 | 21,2 mm | |
Teljes hossz L | 110 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273000 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941626 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Acél leszúró penge 26/2,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
65,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
116,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
118,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
96,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 75 | 50 | 50 | 50 |
Teljes hossz L | 110 | 110 | 110 | 110 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Pengemagasság h5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Felhasználás módja | semleges | semleges | semleges | egyenes |
Termék fajtája | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge | Leszúró penge |