Szögvas XS 8-szögű, 270 mm

Cikkszám: 2722 270 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2722 270 2
EAN / GTIN 4049002153723
Gyártó száma 2722 270 2
L-szám L70060 102442
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Különösen rövid kivitel, pala tetők és falburkolatok megmunkálásához
  • Kicsi, kézreálló és könnyű kialakítás
  • speciális szerszámacélból készült, kovácsolt
  • átmenő edzés az optimális erőátvitel érdekében
  • tartós, piros porfestés a jobb megtalálhatóság érdekében az építkezésen

Jellemző:

  • Súly: 270 g
  • Hossz: 270 mm
  • Kivitel: porfestett
  • Szín: piros
  • Anyag: 8-szög
  • Profil: 12 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz