{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Eco | |
| Szárméret | 20 mm | |
| Lapkaméret | 16 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Működő szélesség L4 | 25 mm | |
| Fejhossz L1 | 30 mm | |
| Teljes hossz L | 90 mm | |
| Alátétlapka 1,5° | 272610 1,5 | |
| Alátétlapka csavar | 279824 1 | |
| Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 279835 4 | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 272005 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4067263122692 | |
| Gyártó száma | 272005 20/16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |