{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetemelkedés | 3 mm | |
| Típus | HB8015 | |
| Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
| Menetfajta | M; MF | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Vastagság | 3,6 mm | |
| Lapkaméret L | 16 mm | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Bel- /kültéri felhasználás | külső | |
| Váltólapka profil | Teljes profil | |
| Termék fajtája | Váltólapka menetesztergáláshoz |
| Cikkszám | 270703 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515041225 | |
| Gyártó száma | 270703 3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |