simturn AX késszár ME befogórendszer D = 6 mm, Szár ⌀ d / furat ⌀ d1: 12mm

Cikkszám: 270533 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AZJ5
Belső hűtés igen
L1 70 mm
Hollandi anya 279715 2
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270533 12
EAN / GTIN 2050002065062
Gyártó száma A06.0012.ME ST T
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Kivitel:

A 4 különböző hűtőfolyadék ellátás típus opcionális kiválasztása. Egyszerű beállítás csupán két menetes csappal.

Előny:

Forgó felhasználáshoz való késtartó külön ajánlatkérésre.

Felhasználás:

Elsősorban hosszú kinyúlásoknál a vibrációk csökkentése érdekében.