Kombinált nadrág többfunkciós fekete C48

Cikkszám: 265018609900C48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Konfekcióméret DE 48
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265018609900C48
EAN / GTIN 7330509061398
Gyártó száma 265018609900C48

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Details
Szegélyhurok
Belső lábszárvarrás 3 tűs öltéssel, Megerősített ágyékvarrás
Vállvarrásnál állítható
Metálgombok

Zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb tolltartóval, telefonzsebbel és személyi zsebbel
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek
Telefonzseb
Szögzseb - hátul, Szögzsebek - az elülső fújtatós zsebekbe dughatóak
Függő mellzsebek nyomógombokkal és biztonsági pánttal, egy patentos és egy tolltartóval, patentgombokkal és késtartóval

Funkcionalitás
Hátrészben nyújtózár

Első záródás
Rejtett egyirányú műanyag cipzár

Világítás
CORDURA® megerősített térd- és hátsó zsebek
Megerősített térdek és hátsó zsebek

Leírás:

  • Ojjatlan overál

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032