{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | PWLNL | |
Hozzávaló váltólapka | WN.. 0804.. | |
Fogásszög | 95 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 33 mm | |
Könyökemelő | 259015 18 | |
Könyökemelő csavar | 259018 18 | |
Alátétlapka | 269005 16 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264839 DM/4 | |
EAN / GTIN | 4067263707974 | |
Gyártó száma | 264839 DM/4 |