Esztergakés 20/16 mm

Cikkszám: 261317 20/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVVCN 2020K16
Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
Semleges tartó L4 működő szélessége 10 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 31 mm
Semleges tartó teljes L hossza 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 8
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 72,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261317 20/16
EAN / GTIN 4045197653932

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz