{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 12 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SVVCN 1212M07 | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 0702.. | |
Semleges tartó L4 működő szélessége | 6 mm | |
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza | 18 mm | |
Semleges tartó teljes L hossza | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 27 | |
Beállítási szög κ | 72,5 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 261317 12/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948373 |