57-es típusú lapos drótkapocs, 10,6 x 1,25 x 10 mm, 1000 darabos csomag

Cikkszám: 2609200231
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2609200231
EAN / GTIN 3165140084314
Gyártó száma 2609200231
L-szám L00620 100307
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A lapos drótkapcsok, 57-es típus, ideálisak számos tűzési alkalmazáshoz számos anyaggal
  • Az univerzális tűzőanyag a kézművesek és barkácsolók számos alkalmazásához vékony kartonokkal, fóliákkal, címkékkel, papírokkal stb
  • A kapocs keskeny hátlappal rendelkezik, így messzire benyomódnak az anyagba
  • Szoros illeszkedést tesznek lehetővé, és feltűnésmentes hátuk van
  • Vékony anyagokhoz különösen alkalmasak, amikor a kapcshát nem nyomódhat bele a kapcsozandó anyagba.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Az 57-es típusú lapos drótkapocs az univerzális kapocs számos alkalmazáshoz, sokféle anyaghoz
  • Szélességi méret: 80 mm
  • Magassági méret: 25 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 10.6
  • Bruttó tömeg: 0,14 kg
  • Vastagság (D) mm: 1.25
  • Hosszúság (L) mm: 10
  • Teljesítmény leírása: Vékony anyagok rögzítéséhez
  • Nettó súly: 0,134 kg
  • Speciális RTB1: Tűzőanyag kézművesek és barkácsolók számos alkalmazásához vékony karton, fólia, címke és papír esetén
  • Speciális RTB2: Keskeny hátlap, így mélyen az anyagba nyomódnak Határozott illeszkedés és nem feltűnő hátlap
  • Speciális RTB3: Különösen vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátulja nem nyomódhat bele a tűzni kívánt anyagba
  • Hangerő: 0,24 dm3
  • Előny HL (rövid): Vékony anyagok rögzítéséhez