53-as típusú finom drótkapocs, 11,4 x 0,74 x 6 mm, 5000 darabos kiszerelés

Cikkszám: 2609200209
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2609200209
EAN / GTIN 3165140084093
Gyártó száma 2609200209
L-szám L00590 2308
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A finom, 53-as típusú drótkapocs az univerzális kapcsok számos alkalmazáshoz a barkácsolás szerelmeseinek
  • Egyaránt alkalmas számos vékony anyag, például textil, karton, lapos facsíkok és drótháló megmunkálására, alkalmasak
  • Kifejezetten alkalmasak vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátuljának nem szabad belenyomódnia a tűzni kívánt anyagba
  • Szűk hátulja miatt messzire belenyomódik az anyagba
  • Szoros illeszkedést tesz lehetővé, és feltűnésmentes hátulja van.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Az 53-as típusú, finom drótkapocs az univerzális tűzőkapocs az iparosok és a barkácsolók számos alkalmazásához
  • Szélességi méret: 65 mm
  • Magassági méret: 40 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 11.4
  • Bruttó tömeg: 0,34 kg
  • Vastagság (D) mm: 0.74
  • Hosszúság (L) mm: 6
  • Teljesítmény leírása: Vékony anyagok rögzítéséhez
  • Nettó súly: 0,34 kg
  • Speciális RTB1: Számos vékony anyag, például textil, karton, lapos facsíkok és drótháló megmunkálásához
  • Speciális RTB2: Különösen vékony anyagokhoz, amikor a tűzőkapocs hátulja nem nyomódhat bele a tűzni kívánt anyagba
  • Speciális RTB3: Keskeny hátlappal, így messzire benyomódnak az anyagba Határozott illeszkedés és feltűnésmentes hátoldal
  • Hangerő: 0,312 dm3
  • Előny HL (rövid): Vékony anyagok rögzítéséhez