52-es típusú lapos drótkapocs, 12,3 x 1,25 x 12 mm, 1000 darabos csomag

Cikkszám: 2609200207
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2609200207
EAN / GTIN 3165140084079
Gyártó száma 2609200207
L-szám L00620 100325
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A lapos drótkapcsok, 52-es típus, a Black+Decker tűzőgépekhez alkalmasak
  • Az ezermesterek és a barkácsolás szerelmesei által számos alkalmazáshoz, számos anyaghoz, például vékony karton, fólia, címkék, papírok
  • Szűk hátlappal rendelkeznek, így messzire nyomódnak az anyagba
  • Feszes illeszkedés és feltűnésmentes hátlap.
Megfelelően illeszkednek és feltűnésmentes hátlappal rendelkeznek.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Az 52-es típusú lapos drótkapcsok a Black+Decker tűzőgépekhez alkalmasak
  • Szélességi méret: 85 mm
  • Magassági méret: 30 mm
  • Méret hossza: 120 mm
  • Szélesség (B) mm: 12.3
  • Bruttó tömeg: 0,17 kg
  • Vastagság (D) mm: 1.25
  • Hosszúság (L) mm: 12
  • Teljesítmény leírása: Vékony anyagok rögzítése
  • Nettó súly: 0,17 kg
  • Speciális RTB1: Ideális az ezermesterek és a barkácsolás szerelmesei számára számos alkalmazáshoz az anyagok széles skálájához
  • Speciális RTB2: Alkalmas például vékony karton, fólia, címkék és papír vágásához
  • Speciális RTB3: Keskeny hátlap, így mélyen az anyagba nyomódnak Határozott illeszkedés és nem feltűnő hátlap
  • Hangerő: 0,306 dm3
  • Előny HL (rövid): Vékony anyagok rögzítéséhez