DC.T 070202 SW05

Cikkszám: 260381 SW05
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 070202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség SW05
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás Ti
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő MQ
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,1 mm - 1 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 100 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260381 SW05
EAN / GTIN 4960664629596
Gyártó száma TWH01820

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz