Csavar alátétlapkához 5

Cikkszám: 259025 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil T8
Menet M3
Hossz L 7 mm
Meghúzási nyomaték 1,7 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 259025 5
EAN / GTIN 4062406349752
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz