Csapágylehúzó nyéllel 8 mm

Cikkszám: 255.G8
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 255.G8
EAN / GTIN 3148511604564
Gyártó száma 255.G8
L-szám L60130 3878
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék szilárdsága: 36-44 HRc-re edzett ütőfej
  • 57-60 HRc-re edzett csúcs

Jellemző:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 174
  • [kg]: 0.174