Univerzális lehúzó, 3 karos, teljesen acélból készült kampó, kampófékkel 580 x 200 mm

Cikkszám: 2546558
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2546558
EAN / GTIN 4036976126020
Gyártó száma 2546558
L-szám L60160 6364

Leírás

Leírás:

Ipari minőségű, 3 karral az optimális teherelosztásért, nem billen és kíméli az anyagot
Egy erős, ergonomikusan formázott keresztrúd
Horgok forró kovácsolt kovácsolták
A teljes egészében acélból készült horgok pozitívan kapcsolódnak a keresztrúdhoz
A szabadalmaztatott horogfékkel - a horgok gyors beállítása és biztonságos rögzítése, a kampók áthelyezésével belső lehúzószerkezetként is használható
Nitrokarburált orsófelület, kopásálló és korrózióálló
A tengely sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra
A keresztfej a GEDORE lehúzó szerszámkészlet más orsó/horog konstrukcióival és hosszával kombinálható.

Jellemző:

  • Karok száma: 3
  • Teljes hossz [mm]: 137 mm
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP3
  • Szélesség a lapok között [mm: 36 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min.) [mm]: 150 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 580 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 640 mm
  • Orsó menetes méret: G 1″ x 360
  • Használati típus: belső_és_külső_lehúzás
  • Húzóerő (max.) [t]: 10
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: igen
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs