Furatkés, acél 32/16 mm

Cikkszám: 251016 32/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 32 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A32U CKUNR/L16
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka KNUX 1604.. R/L
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 40 mm
Középeltolódás L3 22 mm
Befogási magasság L2 31 mm
Teljes hossz L 350 mm
Alátétlapka 259031 6
Szorítóköröm 259038 17
Szorítóköröm csavar 259021 3
Rugó 259046 3
Rugó készlet 259044 3
259049 4
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251016 32/16
EAN / GTIN 4045197711588

Leírás

Figyelem:

A KNUX 1604..L váltólapkával használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz