Esztergakés 25/16 mm

Cikkszám: 251008 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja CKJNR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka KNUX 1604.. R/L
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 4
Kallantyú 259038 16
Szorítóköröm csavar 259021 3
Rugó 259046 3
Rugó készlet 259044 3
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251008 25/16
EAN / GTIN 4045197650672

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz