{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | IC6015 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | F3M | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 140 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Gyártó jelölése | DNMG 150608-F3M IC6015 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250731 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075341904 | |
Gyártó száma | 5567873 |