{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | SS | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 500 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250670 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197948908 |