GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 250670 HB7010-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 500 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250670 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197948908

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal