Vágókorong 230x2,5x22,23 mm egyenes A30 BASIC acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 250169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250169
EAN / GTIN 9003172501697
Gyártó száma 250169
L-szám L50140 1134

Leírás

Leírás:

A Basic 2in1 vágótárcsa tökéletes eszköz minden szétválasztási feladathoz. Nem számít, hogy fémlemez, profilok, csövek, rudak vagy acélból vagy rozsdamentes acélból készült szilárd anyag, ezzel a vágótárcsa-vel jól kiszolgálják. A robosztus konstrukció és a megbízható teljesítmény teszi ezt az eszközt tökéletes választássá a barkácsolás szerelmesei és a szakemberek számára egyaránt. A Basic 2 az 1-ben pengével gyorsabban és hatékonyabban végezheti el vágási munkáját.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: BASIC
  • Specifikáció: A 30 Q-BF
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Átmérő: 230 mm
  • Vastagság: 2,5 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A kémiai tisztaság lehetővé teszi az acél és a rozsdamentes acél megmunkálását
  • Kényelmes és alacsony sorjázású vágás jó élettartammal
  • Rövid munkaidő a jó vágási hatékonyságnak köszönhetően

Felhasználás:

  • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Ajánlás:

  • 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
  • 2,0–3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében

Különlegességek:
  • Acél és rozsdamentes acél elválasztásához
  • Magas vágási hatékonyság