HELIIL 38.1C-612 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2500493
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2500493
EAN / GTIN 7291075091625
Gyártó száma 2500493
L-szám L23920 331

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 1 / 4 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,236 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,472”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 1/4”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,236”
  • Működési szélesség (WF): 1,23”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 2,08”
  • Teljes hossz (OAL): 10”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése