{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | DCLNR/L 2025X12 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Alátétlapka | 259031 11 | |
Csavar alátétlapkához | 259025 1 | |
Kallantyú | 259038 7 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250010 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197648334 |