Nagy teherbírású asztali kocsik ″GREY EDITION

Cikkszám: 2496/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2496/7016
EAN / GTIN 4017976924960
Gyártó száma 2496/7016
L-szám L90080 1355

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Szállítási okokból a munkalap és a kerekek nincsenek felszerelve. Egyszerű önszerelés.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható felület hossza (mm): 600
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasság (mm): 228, 860
Teljes hossz (mm): 737
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok