Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, RAL 5007 porszórt bevonattal. Két platformmal, kemény PVC terhelési felülettel. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Az EN 1757-3 európai szabványnak (a platós kocsik biztonsága) megfelelő reteszelés a lengőkerekeken.S A felső plató teherbírása 200 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasság (mm): 270, 900
Teljes hossz (mm): 1197
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 900
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint