1/4″-os hatszögletű dugókulcs (Whitworth) BA8

Cikkszám: 2400W BA8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2400W BA8
EAN / GTIN 4991644003013
Gyártó száma 2400W BA8
L-szám L60050 10737
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 22 mm
  • Dimenzió D2: 11,2 mm
  • D1: 6,1 mm
  • Hosszúság: 8 mm
  • Hajtás: 1/4″
  • Négyszögletes aljzat
  • BA8
  • külső hatszög
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén