KOMET® Unisix® váltólapka 34-010

Cikkszám: 236840 34-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,92 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,94 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
903 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
Megnevezés 34-010
Minőség BK8425
Típus ST1400
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,15 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236840 34-010
EAN / GTIN 4047109174382
Gyártó száma W29 34010.048425

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz