{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 44 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 132 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 130508 46-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236615 44 | |
EAN / GTIN | 4047109276895 | |
Gyártó száma | U43 34400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár 44 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
594,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
557,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
belső hűtés | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 44 | 44 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 132 | 132 |
Sorozat | KUB Pentron® | Power Drill |
Kinyúlási hossz LA | 162 | 162 |