{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 62 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 186 mm | |
Coll ⌀ | 2 7/16 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 241 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 80 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 284 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235505 62 | |
EAN / GTIN | 4047109084759 | |
Gyártó száma | U12 46200 |