{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Power Drill | |
| Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
| Szár | ABS | |
| Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Hasznos hossz L1 | 70 mm | |
| Kinyúlási hossz LA | 97 mm | |
| ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
| Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
| Váltólapka ISO kód | SOGX 050204 | |
| Váltólapka csavar készlet | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Teljes hossz L | 128 mm | |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
| Cikkszám | 234025 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406735043 | |
| Gyártó száma | 234025 14 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |