Kemény hab betét üres

Cikkszám: 2322390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2322390
EAN / GTIN 4010886895344
Gyártó száma 2322390

Leírás

Leírás:

Ellenőrizze a szerszám modul üres

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 158 mm
  • Teljes magasság [mm]: 35 mm
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs