{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 8 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 134 fok | |
Alapelem méret | 8 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | HCP 080-IQ IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Gyártó jelölése | HCP 080-IQ IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231745 8 | |
EAN / GTIN | 7291075333275 | |
Gyártó száma | 5567331 |