{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 11,5 mm | |
| Típus | IC908 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Csúcsszög | 154 fok | |
| Alapelem méret | 11 | |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
| Előtolás fz acélban < 55 HRC | 0,11 mm/ford. | |
| ISCAR termékmegnevezés | ICP 115 IC908 | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Geometria | ICP | |
| Gyártó jelölése | ICP 115 IC908 | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
| Cikkszám | 231740 11,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075247848 | |
| Gyártó száma | 5508291 |