{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 185 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Lapkacsavar | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Teljes hossz L | 295 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231610 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HiPer-Drill alapszerszám 36 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
772,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
623,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 40 |
Szárhossz Ls | 60 | 70 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |