Grafikus vágók Grafix Scalpel Small szikével 11, 1 db

Cikkszám: 23111.54
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 23111.54
EAN / GTIN 4002632903526
Gyártó száma 23111.54
L-szám L60170 760
Gyártó/felelős személy Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

Egy szike, ahogy kívánod. Egy határozott tippet.
Formájában és funkciójában egy szike, mint egy képeskönyvből – vagy a MARTOR termékcsaládból. A GRAFIX SCALPELL KLEIN segítségével grafikus papírokat, filmszöveteket és még sok mást is feldolgozhat. Mivel krómozott acélból készült, többet is használhat. Ebben a változatban egy kis szike pengét szereltünk fel egy kifejezett heggyel.
  • Alapanyag:
    Acél

  • Nem csoda, hogy a Precíz vágószerszám 100%-ban kovácsolt és krómozott acélból készült. Ez a robusztusság minden bizonnyal hasznos lesz a mindennapi munkában.

  • Ezzel a szike-vel minden bizonnyal tetszeni fog a nagy pengeválaszték is. Az Ön preferenciájától és a vágási anyagtól függően néhány egyszerű lépésben átalakíthatja a terméket.
  • Egy kézzel nem rendelkező szerszám nélkül
    emelje fel a pengét a hátsó végén egy kicsit. Ugyanakkor húzza előre a másik kezével. Most helyezze be az új pengét, kész!
  • Ergonomikus nyél
    az anyag ellenére a szike könnyű. Emellett kellemesen lekerekített markolat és mindkét oldalon hornyok találhatók a feszesebb fogásért. A kereszteződés tiszta képe is támogatja Önt a munkájában.
  • Fő vágási anyagok:
    Film és papír szövedékek laminált
    fólia laminált fólia

    textil

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Nincs biztonság
  • Biztonsági technológia II: Rögzített penge
  • Szállítózár: Nem
  • Trigger: Kéz
  • Fő vágóanyagok: Film- és papírhálók, textil, laminált film, laminált film, ragasztószalag, Nemez, nem szőtt szövet
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Alapanyag: Acél
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Igen
  • Szerelt penge: 11:50
  • Opcionális penge: 1031,50, 10,50, 12,50, 13,50, 14,50
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Szike penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): Nem

Megfelelő termékek