Dupla csillag racsnis kulcs 10 x 13 mm

Cikkszám: 2306751
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2306751
EAN / GTIN 4010886890332
Gyártó száma 2306751
L-szám L60160 1095
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Lapos kialakítás
Vékonyfalú gyűrűkkel
UD profil
Behúzási szög 7° 14x15 mm-ig, 6° 16x17 mm-től 18x19 mm-ig
Rácsos kioldáshoz vagy gyors meghúzáshoz
Vanádium acél 31CrV3
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, Záróbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott
Tűzzel kovácsolt
A bevált és tesztelt GEDORE technológia új módon kombinálva: A 7-es számú racsni derékszára és az U-20 racsni továbbfejlesztett mechanizmusa
A 7 RA vagy 7 RB adapterrel (kérjük, rendelje meg külön) a 4 R számú racsni (bit) racsnivá válik.

Jellemző:

  • Kialakítás: Lapos kialakítás, vékony falú gyűrűkkel
  • Teljes hossz [mm]: 165,5 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 21,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 25,7 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 7,7 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 9 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Visszahajlási szög: 7 °
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 10 x 13
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 10
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 13
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek