TGTL 1212-1.4-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302355
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302355
EAN / GTIN 7291075210071
Gyártó száma 2302355
L-szám L23920 598

Leírás

Leírás:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 1,45 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková výška (OAH) 12 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,05 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,45 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Teljes magasság (OAH) 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 30 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése